Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7935, Oznaka tip W29: 10-010

Št. art.: 236910 10-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,42 € / kos
  • od 10 kos
    12,85 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
435 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Oznaka 10-010
Zvrst BK7935
Tip INOX
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236910 10-010
EAN/GTIN 4047109286252
Številka proizvajalca W29 10010.047935

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
160
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.