Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 10-130

Št. art.: 237050 10-130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    17,64 € / kos
  • od 10 kos
    14,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Oznaka 10-130
Zvrst BK79
Tip INOX
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237050 10-130
EAN/GTIN 4047109069893
Številka proizvajalca W29 10130.0479

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Zaradi specialne geometrije primerne samo za desnorezne svedre za vrtanje v polno KOMET KUB®.