{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 18 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 54 mm | |
Prevesna dolžina LA | 78 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 19 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 10-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236630 18 | |
EAN/GTIN | 4047109100152 | |
Številka proizvajalca | V44 71802 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo 18 mm
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi
369,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 030204 10-... | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Nazivni ⌀ D | 18 | 18 | 18 |
Dolžina držala Ls | 56 | 56 | 50 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |