{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 42 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 126 mm | |
Za colski ⌀ | 1 21/32 col | |
Prevesna dolžina LA | 165 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 45 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 1,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 34-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236630 42 | |
EAN/GTIN | 4047109100640 | |
Številka proizvajalca | V45 74202 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo 42 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
443,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 06T304 34-... | WOEX 06T304 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ držala Ds | 32 | 32 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 126 | 126 |