Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 31mm

Št. art.: 236630 31
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Schaft: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Bohrverwendung: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • Innenkühlung: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Trigon®
Nenn-⌀ D 31
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Schaft DIN 6535 HE, DIN 6595
Bohrverwendung centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
Innenkühlung da
Uporabna dolžina L1 93 mm
Za colski ⌀ 1 7/32 col
Prevesna dolžina LA 122 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 33,5 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 1,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte WOEX 05T304 24-...
Wendeplattenschrauben-Set 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 236630 31
EAN/GTIN 4047109100503
Številka proizvajalca V45 73102
Proizvajalec Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Izvedba:

  • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.
  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.