{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 33 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 99 mm | |
Prevesna dolžina LA | 128 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 34 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 05T304 24-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236630 33 | |
EAN/GTIN | 4047109100534 | |
Številka proizvajalca | V45 73302 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 33mm
po ponudbi
Na zalogi
1 kosov na zalogi
408,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ držala Ds | 32 mm | 32 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Prevesna dolžina LA | 128 mm | 128 mm |