{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Trigon® | |
Nazivni ⌀ D | 24 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 72 mm | |
Prevesna dolžina LA | 96 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja | 25 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 18-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236630 24 | |
EAN/GTIN | 4047109100244 | |
Številka proizvajalca | V44 72402 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 24mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
375,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
303,00 €
247,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Uporabna dolžina L1 | 72 mm | 72 mm | 72 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |