Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 34-130

Št. art.: 237000 34-130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    20,10 € / kos
  • od 10 kos
    16,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304
Oznaka 34-130
Zvrst BK8425
Tip INOX
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237000 34-130
EAN/GTIN 4047109178182
Številka proizvajalca W29 34130.048425

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Zaradi specialne geometrije primerne samo za desnorezne svedre za vrtanje v polno KOMET KUB®.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 34-130

Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK8425, Oznaka tip W29: 34-130

po ponudbi
Na zalogi
672 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
362 kosov na zalogi
od 1  Kosov
13,86 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
11,55 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
od 1  Kosov
15,54 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
12,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 06T304 WOEX 06T304 S WOEX 06T304 E
Rezalni material HM HM HM
Zvrst BK8425 HB7635 HB7640
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico