Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK79, Oznaka tip W29: 50-130

Št. art.: 237050 50-130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    35,28 € / kos
  • od 10 kos
    29,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 100504
Oznaka 50-130
Zvrst BK79
Tip INOX
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237050 50-130
EAN/GTIN 4047109036635
Številka proizvajalca W29 50130.0479

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
250
Jeklo < 900 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.
Zaradi specialne geometrije primerne samo za desnorezne svedre za vrtanje v polno KOMET KUB®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico