Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® ABS 50 19,5 mm

Št. art.: 236635 19,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Trigon®
Nazivni ⌀ D 19,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ABS
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 60 mm
Prevesna dolžina LA 95 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 20 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 10-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP1 (0,6 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236635 19,5
EAN/GTIN 4047109099548
Številka proizvajalca V30 71951

Opis

Izvedba:

  • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
  • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
  • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
  • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
  • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
  • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

  • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
  • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.