Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 18-110

Št. art.: 236980 18-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    16,86 € / kos
  • od 10 kos
    14,05 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304
Oznaka 18-110
Zvrst BK7710
Tip Alu; CuZn
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236980 18-110
EAN/GTIN 4047109085688
Številka proizvajalca W29 18110.047710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.