Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK7710, Oznaka tip W29: 50-110

Št. art.: 236980 50-110
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    33,60 € / kos
  • od 10 kos
    28,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 100504
Oznaka 50-110
Zvrst BK7710
Tip Alu; CuZn
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236980 50-110
EAN/GTIN 4047109085725
Številka proizvajalca W29 50110.047710

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
600
Al (kratki odrezki)
N
300
Al > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico