{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | |
Oznaka | 18-010 | |
Zvrst | BK8425 | |
Tip | ST1400 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236840 18-010 | |
EAN/GTIN | 4047109178137 | |
Številka proizvajalca | W29 18010.048425 | |
Proizvajalec | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |