{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 31,5 | |
Uporabna dolžina L1 | 96 mm | |
Prevesna dolžina LA | 125 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 185 mm |
Številka izdelka | 235502 31,5 | |
Številka proizvajalca | U11 83150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 31,5mm
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
384,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | SOGX 100408 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |