{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 22,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 69 mm | |
Prevesna dolžina LA | 93 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 149 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 22,5 | |
EAN/GTIN | 4047109024670 | |
Številka proizvajalca | U11 72250 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 22,5mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
432,00 €
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
387,00 €
310,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje |
Nazivni ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
⌀ držala Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 3 (TX7; 0,8 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Prevesna dolžina LA | 93 mm | 89 mm | 88 mm |