{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 37 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 111 mm | |
Prevesna dolžina LA | 150 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 120508 44-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 210 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 37 | |
EAN/GTIN | 4047109026483 | |
Številka proizvajalca | U11 83700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 37mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
618,00 €
494,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi
371,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta |
Celotna dolžina L | 210 mm | 210 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 37 | 37 |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |