{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 39,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 120 mm | |
Prevesna dolžina LA | 159 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 120508 44-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 219 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 39,5 | |
EAN/GTIN | 4047109026957 | |
Številka proizvajalca | U11 83950 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 39,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
577,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
418,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Terien lkm Z | 1 | 1 |
Poran käyttö | centrirno vrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;poševno navrtanje ;Prečno vrtanje ;centrirno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta | Keskiöporaus ;viistoporaus ;rajoitetusti poikittaisporaus ;Päällekkäinporaus ;Viisto ulostulo ;Viistoporaus |
Nimellis-⌀ D | 39,5 | 39,5 |
Varren pituus Ls | 60 | 60 |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Hyötypituus L1 | 120 | 120 |
Tuotetyyppi | Sveder za obračalne ploščice | Kääntöteräpora |