Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 20mm

Št. art.: 235502 20
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 20
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 60 mm
Prevesna dolžina LA 84 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 060306 18-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 140 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235502 20
EAN/GTIN 4047109024410
Številka proizvajalca U11 72000

Opis

Izvedba:

S kombiniranim držalom.
  • Optimizirani hladilni kanali za varno odvajanje odrezkov.
  • Kot konice 174° za skoraj ravno dno izvrtine.

Uporaba:

  • Mirujoča in rotirajoča uporaba.
  • Za težke pogoje vrtanja (valjarska skorja, poševnine od litja, prekinjen rez).
  • Za izvrtine s toleranco ±0,2 mm.

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 20mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 20mm

po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
387,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi
318,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
446,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D 3×D 3×D 3×D
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje pogojno prečno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno poševno navrtanje pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; pogojno prečno vrtanje
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Uporabna dolžina L1 60 mm 60 mm 63 mm 60 mm
Serija KUB Quatron® Vrtalnik HOLEX Pro Vrtalnik
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice
Prevesna dolžina LA 84 mm 78 mm 82 mm 92 mm

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico