Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 26 mm

Št. art.: 235502 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 26
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 78 mm
    Prevesna dolžina LA 102 mm
    ⌀ držala Ds 32 mm
    Dolžina držala Ls 60 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308 23-..
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 162 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 235502 26
    EAN/GTIN 4047109024472
    Številka proizvajalca U11 82600

    Opis

    Izvedba:

    S kombiniranim držalom.
    • Optimizirani hladilni kanali za varno odvajanje odrezkov.
    • Kot konice 174° za skoraj ravno dno izvrtine.

    Uporaba:

    • Mirujoča in rotirajoča uporaba.
    • Za težke pogoje vrtanja (valjarska skorja, poševnine od litja, prekinjen rez).
    • Za izvrtine s toleranco ±0,2 mm.

    Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

    Obseg dobave:

    Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Opomba:

    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico