{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 33 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 99 mm | |
Prevesna dolžina LA | 128 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 188 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 33 | |
EAN/GTIN | 4047109026445 | |
Številka proizvajalca | U11 83300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 33 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
481,00 €
414,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
346,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
z notranjim hlajenjem | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Nazivni ⌀ D | 33 | 33 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Dolžina držala Ls | 60 mm | 60 mm |
Uporabna dolžina L1 | 99 mm | 99 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |