{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 | |
Serija | KUB Quatron® | |
Oznaka | 13-130 | |
Zvrst | BK7935 | |
Tip | Inox | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,12 mm/v | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236576 13-130 | |
EAN/GTIN | 4047109229518 | |
Številka proizvajalca | W83 13130.047935 | |
Proizvajalec | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |