{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 18,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 57 mm | |
Prevesna dolžina LA | 81 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 137 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 18,5 | |
EAN/GTIN | 4047109024663 | |
Številka proizvajalca | U11 71850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 18,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
416,00 €
327,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm |