{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 87 mm | |
Za colski ⌀ | 1 1/8 col | |
Prevesna dolžina LA | 111 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 171 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 28,5 | |
EAN/GTIN | 4047109024694 | |
Številka proizvajalca | U11 82850 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo 28,5 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
481,00 €
384,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
431,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da |
Nazivni ⌀ D | 28,5 | 28,5 |
Uporabna dolžina L1 | 87 | 87 |
Za colski ⌀ | 1 1/8 | 1 1/8 |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |
Prevesna dolžina LA | 111 | 110 |