{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 19 | |
Uporabna dolžina L1 | 57 mm | |
Za colski ⌀ | 3/4 col | |
Prevesna dolžina LA | 81 mm | |
⌀ držala Ds | 25 mm | |
Dolžina držala Ls | 56 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 137 mm |
Številka izdelka | 235502 19 | |
EAN/GTIN | 4047109024403 | |
Številka proizvajalca | U11 71900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 19mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
416,00 €
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 060306 18-.. | WOEX 030204 | WOEX 030204 |
Dolžina držala Ls | 56 mm | 56 mm | 50 mm |
Uporabna dolžina L1 | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Prevesna dolžina LA | 81 mm | 81 mm | 81 mm |