{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 17 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 51 mm | |
Prevesna dolžina LA | 75 mm | |
⌀ držala Ds | 20 mm | |
Dolžina držala Ls | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 13-.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235502 17 | |
EAN/GTIN | 4047109024373 | |
Številka proizvajalca | U11 61700 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 3×D, ⌀ DC m7: 17mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
409,00 €
347,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Uporaba vrtanja | centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta | centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Držalo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
⌀ držala Ds | 20 mm | 25 mm | 20 mm |
Dolžina držala Ls | 50 mm | 56 mm | 50 mm |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) |