{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 160 mm | |
efektivno število rezil Zef | 7 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 14 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 50,5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 20 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Širina zareze ap | 16 mm | |
Oznaka proizvajalca | SDN D160-16-40-XN13 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227714 160/7 | |
EAN/GTIN | 7291075335590 | |
Številka proizvajalca | 3106756 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
HELISLOT kolutni rezkar brez prirobnice, ⌀ DC / Zeff: 160/7mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.530,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 | |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalna globina zareze ae maks | 50,5 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar |