HELISLOT rezkalna glava za kotno rezkanje, z izvrtino, ⌀ DC / Zeff: 63/3mm

Št. art.: 227716 63/3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC / Zeff (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
⌀ rezila DC 63 mm
Izvedba držala z izvrtino
efektivno število rezil Zef 3
Število rezalnih obračalnih ploščic 18
maksimalna globina rezanja ap maks 69 mm
Celotna dolžina Lcelotna 80 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 27 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XNMU130608
Oznaka proizvajalca SM D063-69-3-27R XN13
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227716 63/3
EAN/GTIN 7291075377743
Številka proizvajalca 3107274

Opis

Izvedba:

Ekonomična obdelava utorov in T-utorov. Različne širine utorov s samo eno velikostjo obračalne ploščice glede na koncept ležišča plošče z zamikom zob. Kvadratne obračalne ploščice s pozitivnim cepilnim kotom za učinkovito in nežno obdelavo. Visoka procesna zanesljivost zaradi optimizirane podpore plošče v ležišču.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico art. 229697 1 (IP15; 4,8 Nm).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico