XNMU 090408-PNTN UNI

Št. art.: 227784 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
80 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELISLOT
    ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 090408-PNTN
    Tip UNI
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst IC808
    Rezalni material Karbidna trdina
    Število zamenljivih ploščic/rezil 8
    Geometrija PNTN
    Oznaka proizvajalca XNMU 090408-PNTN IC808
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227784 UNI
    EAN/GTIN 7291075426885
    Številka proizvajalca 3343120

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    240
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    210
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    190
    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    mokro maks.
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae max
    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico