XNMU 130608PNTN GG

Št. art.: 227745 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HELISLOT
    ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 130608PNTN
    Tip GG
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst IC5100
    Rezalni material Karbidna trdina
    Podajanje fz 0,15 mm
    Število zamenljivih ploščic/rezil 8
    Geometrija PNTN
    Oznaka proizvajalca XNMU 130608PNTN IC5100
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 227745 GG
    EAN/GTIN 7291075311310
    Številka proizvajalca 5607639

    Tabela aplikacije

    GG
    K
    340
    GGG
    K
    260
    mokro maks.
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae max
    Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

    Prenosi in dokumenti

    Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico