{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
efektivno število rezil Zef | 6 | |
Število rezalnih obračalnih ploščic | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
maksimalna globina zareze ae maks | 33 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 20 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
Širina zareze ap | 16 mm | |
Oznaka proizvajalca | SDN D125-16-40-XN13 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 227714 125/6 | |
EAN/GTIN | 7291075335583 | |
Številka proizvajalca | 3106755 |