{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | HELISLOT | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | XNMU 130608PNN-MM | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC830 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz | 0,1 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 8 | |
Geometrija | PNN-MM | |
Oznaka proizvajalca | XNMU 130608PNN-MM IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 227742 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075311273 | |
Številka proizvajalca | 5607315 |