XNMU 130608PNTN, IC810, Tip: GGG

Št. art.: 227746 GGG
Nov izdelek
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Na zalogi
40 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELISLOT
ISO-oznaka obračalne ploščice XNMU 130608PNTN
Tip GGG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst IC810
Rezalni material Karbidna trdina
Podajanje fz 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 8
Geometrija PNTN
Oznaka proizvajalca XNMU 130608PNTN IC810
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 227746 GGG
EAN/GTIN 7291075311280
Številka proizvajalca 5607636

Tabela aplikacije

GG
K
300
GGG
K
240
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranska obračalna rezalna ploščica z 8 poševnimi rezalnimi robovi. Zelo robustna zasnova, posebna debelina plošče. Visoka procesna zanesljivost zaradi pozitivnega položaja namestitve v ležišču plošče. Odličen nadzor in odvajanje odrezkov.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae max
Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELISLOT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico