Kolutni / odrezovalni rezkar z zvezo HSS  širina ap = 2,2 mm 160/15 mm

Št. art.: 218424 160/15
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Rezalni material: HSS
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 160 mm
Število rezil Z 15
Izvedba držala z izvrtino
Rezalni material HSS
z notranjim hlajenjem ne
maksimalna globina zareze ae maks 40 mm
⌀ vratu d1 80 mm
⌀ osnovnega držala d2 80 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm 65 mm
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm 65,8 mm
⌀ vpenjalne izvrtine 40 mm
primerna obračalna rezalna ploščica XC.. 1119
Vrsta izdelka Kolutni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218424 160/15
EAN/GTIN 4045197533920
Številka proizvajalca 218424 160/15

Opis

Izvedba:

Visokoučinkoviti sistemski rezkar za odrezovanje z možnostjo kombinacije iz prstana in cenovno ugodnega jeklenega lista ali prstana in visoko preciznega temperaturno obstojnega lista iz HHS.

Uporaba:

Za zarezovalno in odrezovalno rezkanje. Za visoko točnost ponovitve v serijski proizvodnji raje izberite HSS list.

Pazi:

Montažni ključ art. 279940 je treba naročiti posebej.

Opomba:

Nadomestne HSS liste lahko kot pribor naročite naknadno.
Kolutni/rezalni rezkar, dobavljiv do ⌀ D = 200 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico