Rezalna ploščica Širina 2,2 mm, Tip: ST900

Št. art.: 218460 ST900
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,75 € / kos
  • od 10 kos
    10,63 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
560 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST900
Radij rezila 0,2 mm
Rezalni material HM
Zvrst HB7535
Podajanje fz 0,1 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Toleranca ap − 0/+ 0,3 mm
Prevleka TiAlN
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 218460 ST900
EAN/GTIN 4045197648259
Številka proizvajalca 218460 ST900
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
230
Jeklo < 750 N/mm
P
190
Jeklo < 900 N/mm
P
170
Jeklo < 1100 N/mm
P
135
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Uporaba:

Za kolutne rezkarje art. 218408218444 in list za zarezovanje art. 273560.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae maks.