{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 160 mm | |
Število rezil Z | 15 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
maksimalna globina zareze ae maks | 40 mm | |
⌀ vratu d1 | 80 mm | |
⌀ osnovnega držala d2 | 80 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 2,2 mm | 65 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna za ap 3,1 mm | 65,8 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar |
Številka izdelka | 218426 160/15 | |
EAN/GTIN | 4045197533975 | |
Številka proizvajalca | 218426 160/15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Kolutni/odrezovalni rezkar z zvezo Jeklo širina ap = 2,2 mm, ⌀ D/število rezil Z: 160/15mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
1.123,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
1.308,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.321,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
1.139,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
z notranjim hlajenjem | ne | ne | ne | ne |
primerna obračalna rezalna ploščica | XC.. 1119 | XC.. 1119 | XC.. 1125 | XC.. 1125 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
maksimalna globina zareze ae maks | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta izdelka | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar | Kolutni rezkar |