NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 32/4 mm

Št. art.: 225760 32/4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija NEODO
    ⌀ rezila DC 32 mm
    Število rezil Z 4
    Izvedba držala z izvrtino
    Nastavni kot κ 90 stopinj
    Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
    Delitev rezil neenakomerna
    z notranjim hlajenjem da
    maksimalna globina rezanja ap maks 5 mm
    Celotna dolžina Lcelotna 32 mm
    ⌀ vpenjalne izvrtine 16 mm
    primerna obračalna rezalna ploščica SZ.U0804..
    Oznaka proizvajalca S890 FSZ D032-04-16-R08
    Vrsta izdelka Kotni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 225760 32/4
    EAN/GTIN 7291075460452
    Številka proizvajalca 3406273

    Opis

    Izvedba:

    Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

    Rezervni del:

    Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico