Garnitura vijakov za obračalne ploščice 10-delna, Tip: 3

Št. art.: 229696 3
(1,05 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogon IP9
Navoj M3
Dolžina L 7,4 mm
Zatezni moment 2 Nm
Oznaka proizvajalca SR M3X0.5-L7.4 IP9
Vrsta izdelka Vijak za obračalno ploščico

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 229696 3
EAN/GTIN 7291075421132
Številka proizvajalca 7006979

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico