{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRHP | |
Tip | INOX | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC830 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,15 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Geometrija | PNR-HP | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 225806 INOX | |
EAN/GTIN | 7291075460414 | |
Številka proizvajalca | 3418663 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080408PNRHP INOX
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.288 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
312 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
4.344 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRHP | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 | SEET 1204 AFTN |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM |
Tip | INOX | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 0,15 mm | 0,19 mm | 0,13 mm | 0,19 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |