{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SEET 1204 AFTN | |
Tip | INOX | |
Zvrst | HB7635 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,19 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 214243 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406104481 | |
Številka proizvajalca | 214243 INOX |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SEET 1204 AFTN, HB7635, Tip: INOX
po ponudbi
Na zalogi
3.694 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
11.820 kosov na zalogi
od
1
Kosov
13,26 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
187 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SEET 1204 AFTN | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM |
Tip | INOX | INOX | INOX |
Podajanje fz na zob | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |