NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 25/3 mm

Št. art.: 225751 25/3
Nov izdelek
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ Dc/številoC/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Poševno pogrezanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NEODO
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Poševno pogrezanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
maksimalna globina rezanja ap maks 5 mm
Prevesna dolžina L1 35 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SZ.U0804..
Oznaka proizvajalca S890 ESZ D25-3-W25-R08
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 225751 25/3
EAN/GTIN 7291075481631
Številka proizvajalca 3417103

Opis

Izvedba:

Visoko učinkovit sistem za rezkanje za plano rezkanje in rezkanje 90-stopinjskih ramen. Za grobo obdelavo in predobdelavo, zlasti jekla in litega železa. Stroškovno učinkovit zaradi 8 rezil na obračalno rezalno ploščico. Izjemno stabilno ležišče obračalne ploščice v ležišču plošče v obliki lastovičjega repa.

Rezervni del:

Garnitura vijakov za obračalno ploščico št. 229696 3 (IP9; 2,0 Nm).

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje  25/3 mm

NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 25/3 mm

po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
385,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevesna dolžina L1 35 mm 39 mm 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm 95 mm 105 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SZ.U0804.. SO.. 0836.. LO.U0904..
⌀ rezila DC 25 mm 25 mm 25 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm 25 mm 25 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 5 mm 6 mm 8 mm
Delitev rezil neenakomerna neenakomerna neenakomerna

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "NEODO" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico