{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080412PNTR | |
Tip | GG | |
Radij rezila | 1,2 mm | |
Zvrst | IC5100 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Geometrija | PNTR | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080412PNTR IC5100 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 225809 GG | |
EAN/GTIN | 7291075440027 | |
Številka proizvajalca | 3388897 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNTR GG
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
19,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
984 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080412PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Zvrst | IC5100 | HB7710 |
Tip | GG | GG |
Podajanje fz na zob | 0,25 | 0,15 |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |