{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRMM | |
Tip | ST900 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC5600 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 225800 ST900 | |
EAN/GTIN | 7291075460438 | |
Številka proizvajalca | 3427961 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC5600, Tip: ST900
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.621 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
238 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM |
Tip | ST900 | ST900 | ST900 |
Podajanje fz na zob | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |