{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 12045 | |
Tip | ST900 | |
Zvrst | HB7525 | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje fz na zob | 0,08 mm | |
Debelina plošče | 4,5 mm | |
za širino zareze ap | 8 mm | |
Širina posnetja | 0,25 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 218601 ST900 | |
EAN/GTIN | 4045197532091 | |
Številka proizvajalca | 218601 ST900 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
SNHX 12045 nevtralna, Tip: ST900
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.277 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SNHX 12045 | SEKT 1204 AFTN |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | HM | HM |
Tip | ST900 | ST900 |
Podajanje fz na zob | 0,08 mm | 0,19 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |