{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRMM | |
Tip | ST1400 | |
Radij rezila | 0,8 mm | |
Zvrst | IC830 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Geometrija | PNR-MM | |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | |
Oznaka proizvajalca | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
Številka izdelka | 225805 ST1400 | |
EAN/GTIN | 7291075460407 | |
Številka proizvajalca | 3418367 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Tip: ST1400
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
18,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.254 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.756 kosov na zalogi
11,00 €
2,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6.226 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
410 kosov na zalogi
od
1
Kosov
25,08 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Debelina ploščice E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM | HM | HM | HM |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Podajanje fz na zob | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |