{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
⌀ rezila DC | 32 mm | |
Število rezil Z | 4 | |
Izvedba držala | Držalo Weldon | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 5 mm | |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | |
⌀ držala Ds h6 | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvajalca | S890 ESZ D32-4-W32-R08 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225751 32/4 | |
EAN/GTIN | 7291075481648 | |
Številka proizvajalca | 3417104 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 32/4 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
405,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
293,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 4 | 4 |
Prevesna dolžina L1 | 45 mm | 45 mm |
Celotna dolžina Lcelotna | 110 mm | 105 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da |
⌀ rezila DC | 32 mm | 32 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |