GARANT Softcut HSI, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

Št. art.: 214902 25/3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ D/število rezil Z (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Nastavni kot κ: 90
  • Uporaba za rezkanje: Kotno rezkanje
  • Delitev rezil: neenakomerna
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Zamenjava orodja: PowerCard
PowerCard
To orodje vključuje GARANT Powercard - vašo garancijsko kartico za enostavno zamenjavo orodja v primeru obrabe ali poškodbe. Podrobnosti

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Softcut®
⌀ rezila DC 25 mm
Število rezil Z 3
Izvedba držala Držalo Weldon
Nastavni kot κ 90 stopinj
Uporaba za rezkanje Kotno rezkanje
Delitev rezil neenakomerna
z notranjim hlajenjem da
Zamenjava orodja PowerCard
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm
Prevesna dolžina L1 39 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 0836..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 219863 (8IP; 2,2 Nm)
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 214902 25/3
EAN/GTIN 4045197674401
Številka proizvajalca 214902 25/3

Opis

Izvedba:

Proti obrabi odporno jeklo, ki ohranja toploto, prevlečeno s prevleko proti koroziji. Precizno ležišče obračalne ploščice zaradi prilagojenega zateznega momenta. Široka in ozka delitev zob za individualne strategije rezkanja.

Uporaba:

Zlasti za stroje s šibkim pogonom in za obdelavo v velikih globinah pri manjših premerih za uvajanje orodja.

Opomba:

Za natančne 90° kote izberite ap = 6 mm.
Da je mogoče uporabiti vsa 4 rezila, je treba obračalno ploščico vedno obrniti v označeni smeri (v nasprotni smeri vrtenja urinih kazalcev).
Uporabite momentni izvijač GARANT TQ art. 211750 vel. 2,2 s steblom art. 674252 vel. 8IP.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


GARANT Softcut HSI, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

GARANT Softcut HSI, Držalo Weldon, ⌀ D/število rezil Z: 25/3mm

po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
220,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
361,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Prevesna dolžina L1 39 mm 30 mm
Celotna dolžina Lcelotna 95 mm 105 mm
primerna obračalna rezalna ploščica SO.. 0836.. LO.U0904..
⌀ rezila DC 25 mm 25 mm
⌀ držala Ds h6 25 mm 25 mm
maksimalna globina rezanja ap maks 6 mm 8 mm
Delitev rezil neenakomerna neenakomerna

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico