APMT 133508 SR ST1400

Št. art.: 215326 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,88 € / kos
  • od 10 kos
    12,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.618 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133508 SR
    Tip ST1400
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst HB7510
    Rezalni material HM
    Podajanje fz na zob 0,15 mm
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215326 ST1400
    EAN/GTIN 4045197601193
    Številka proizvajalca 215326 ST1400

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    220
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    200
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico