APMT 133504 TR UNI

Št. art.: 215374 UNI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    14,88 € / kos
  • od 10 kos
    12,40 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.494 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Softcut®
    ISO-oznaka obračalne ploščice APMT 133504 TR
    Tip UNI
    Radij rezila 0,4 mm
    Zvrst HB7520
    Rezalni material HM
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 215374 UNI
    EAN/GTIN 4045197601353
    Številka proizvajalca 215374 UNI

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 500 N/mm
    P
    330
    Jeklo < 750 N/mm
    P
    290
    Jeklo < 900 N/mm
    P
    250
    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Opomba:

    Orientacijske vrednosti za ae = 0,25 × D/ap = 4 mm, ap maks. = 6 mm.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "Softcut®" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico