{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
⌀ rezila DC | 125 mm | |
Število rezil Z | 12 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvajalca | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225760 125/12 | |
EAN/GTIN | 7291075440164 | |
Številka proizvajalca | 3388911 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 125/12 mm
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.140,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
1.142,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
1.155,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ vpenjalne izvrtine | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | Kotno rezkanje | Kotno rezkanje |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | 63 mm | 63 mm |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino | z izvrtino |
⌀ rezila DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | 90 stopinj | 90 stopinj |