{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | NEODO | |
⌀ rezila DC | 50 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 90 stopinj | |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
maksimalna globina rezanja ap maks | 5 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 40 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | |
Oznaka proizvajalca | S890 FSZ D050-08-22-R08 | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 225760 50/8 | |
EAN/GTIN | 7291075440102 | |
Številka proizvajalca | 3388905 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() NEODO rezkalna glava za plano/kotno rezkanje 50/8 mm
po ponudbi
Na zalogi
22 kosov na zalogi
587,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
482,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 |
⌀ vpenjalne izvrtine | 22 mm | 22 mm |
Uporaba za rezkanje | Poševno pogrezanje | Poševno pogrezanje |
z notranjim hlajenjem | da | da |
primerna obračalna rezalna ploščica | SZ.U0804.. | XNEX 040308 |
Izvedba držala | z izvrtino | z izvrtino |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar | Kotni rezkar |